{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Standard | DIN 863 | |
Merilno območje | 25 mm - 55 mm | |
Odčitavanje | 0,01 mm; 0,001 mm; 0,0005 mm | |
Odčitavanje | 0,0005 col; 0,0001 col; 0,0001 col | |
Korak vretena | 2 mm | |
Vzporednost merilnih ploskev | 0,6 µm | |
Ravnost merilnih ploskev | < 0,3 µm | |
Merilna sila | 7 N | |
⌀ merilne ploskve | 8 mm | |
Vrsta IP-zaščite | IP 65 | |
Višina številk LCD prikazovalnika | 12 mm | |
Merilno orodje | digitalni | |
Preklop odčitavanja | mm / cole | |
Točnost | 3 µm | |
Napajanje | Baterijsko napajanje | |
Število vključenih baterij | 1 | |
Tip baterij | Gumbasta baterija | |
Art. vključenih baterij/akumulatorjev | 081560 CR2032 | |
Vrsta izdelka | mikrometra |
Številka izdelka | 424935 25-55 | |
EAN/GTIN | 2050002078710 |