• Artikla ni mogoče naročiti zaradi manjkajočih cen.

Pnevmatski tračni brusilnik Dynafile® 14000

Št. art.: 079551 14000
Nov izdelek
  • Pakiranje: Transportni kovček

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Pakiranje Transportni kovček
Serija modelov Dynafile
Izhodna moč 379 W
Maksimalno število vrtljajev 20.000 min-1
Največja poraba stisnjenega zraka 876 l/min
Priključni navoj NPT
Priključek za stisnjeni zrak 1/4 col
Oznaka proizvajalca Dynafile
Širina traku 3−4; 6; 13 mm
Dolžina traku 610 mm
Masa 1,4 kg
Delovni hrup 77 dB(A)
Maksimalne vibracije v skladu z EN < 2,5 m/s2
Vrsta izdelka Tračni brusilniki

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 079551 14000
EAN/GTIN 616026140004
Številka proizvajalca 14000

Opis

Izvedba:

Vsestransko uporabne naprave z nastavljivim vodilom brusnega traku, natančnim ravnim tekom in zamenljivo kontaktno roko za obdelovanje s kontaktnim kolescem ali pritisno površino. Kompozitni pokrov brusnega traku omogoča hitro in preprosto zamenjavo brusnega traku. Hlajenje brusnega traku prek izstopnega zraka podaljšuje življenjsko dobo brusnih trakov. Z nastavljivim ročajem.
Dynafile®, robustna, univerzalno uporabna tračna pila.

Uporaba:

Za brušenje, posnemanje zarobka, naknadno in zaključno obdelavo ter poliranje, idealni tudi za fleksibilno obdelavo težko dostopnih mest.

Obseg dobave:

Vklj. s potrebnimi mazalkami.
1 kontaktna roka, brusni trak 13 × 610 mm.

Opomba:

Druge izvedbe kontaktnih rok za Dynafile® so dobavljive po ponudbi ali v naši e-trgovini.

Prenosi in dokumenti

Ustreznih izdelkov

Nadomestni deli
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
    Tip Cena na kos vklj. z DDV
    Neposredni nakup

    Vpišite se v svoj račun

    V nakupovalni košarici

    V nakupovalno košarico
    V nakupovalno košarico