Opis:
- 2 nastavitvi hitrosti
- Idealno za natančno delo na majhnih površinah
- 2-stopenjski menjalnik z elektroniko hitrosti za natančno poliranje in brušenje
- REDLINK® elektronika - zaščita pred preobremenitvijo za dolgo življenjsko dobo baterije, motor in menjalnik
- 76 mm velika polirna ploščica in 50 mm velika brusilna ploščica za hiter potek dela
- Dolg čas delovanja pomeni, da lahko večino opravil opravite z enim polnjenjem baterije
- Zelo kompaktna zasnova z dolžino le 130 mm
- Zamek vretena za hitro menjavo pribora brez orodja
- Snemljiv ročaj z mehkim ročajem Snemljiv ročaj z mehko podlogo za oprijem lahko zaklenete v dveh položajih
- Nadzor ene celice za optimalno življenjsko dobo baterije
- Baterija REDLITHIUM® ima popolnoma prilagojeno zasnovo, napredna elektronika in prenos energije brez izgub za daljšo življenjsko dobo in daljše delovanje kot pri prejšnjih modelih
- 100 % sistemsko združljiv z izdelki MILWAUKEE™-M12®
- Dodano: Pomožni ročaj, polirna ploščica, brusilna ploščica, trda goba za poliranje, mehka goba za poliranje in krožnik za poliranje iz ovčje volne
Lastnosti:
- Vključena baterija: Ni priloženih baterij
- Baterija: Li-ion
- Zmogljivost baterije [Ah]: Ni vključenih baterij
- Sistem baterij: M12
- Število baterij/polnilnih baterij: 0
- Vrsta baterij/polnilnih baterij: Li-ion
- Technologija: Ščetkana
- Premer diska: 76
- Premer vretena: 9
- Dostava: v škatli
- Telota z baterijo [EPTA] [kg]: 1. 0 (M12 B2)
- Teža z akumulatorjem: 1,0
- Vključen polnilnik: polnilnik ni priložen
- Na voljo je polnilna postaja: Ne
- Ritem v prostem teku [min_1]: 2500 / 7500
- Maks. hitrost v prostem teku: 2500
- min. Hitrost v prostem teku: 7500
- Varianta izdelka: M12 BPS-0
- Premer kolesa [mm]: 76
- Napetost [V]: 12
- Vretenski navoj: M9 x 0,75
- Standardna oprema: Dodatni ročaj, Polirni disk,Polirni disk, Polirna goba trda, Polirna goba mehka, Polirni disk jagnjetina
Obseg dobave:
Dodatni ročaj, polirna ploščica, brusilna ploščica, trda goba za poliranje, mehka goba za poliranje, krožnik za poliranje iz ovčje volne