{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Vsebina | 1 | |
Lastnosti rokavic | brez silikona; Certifikat za živila; Primerne za zaslone na dotik | |
Tehnologija pletenja | 13G | |
Standard za oblačila | Standard Öko-Tex® 100 | |
EN 388 | 4X43F | |
EN 407 | X1XXXX | |
Nosilni material | Bazaltna vlakna, jeklena vlakna, najlon, spandeks | |
Prevleka | Nitrilna pena/PU na vodni osnovi | |
Različica prevleke | Prevleka dlani | |
Področje uporabe | Večnamensko; Heavy Duty | |
Barva | siva/črna | |
Standard | EN 407 | |
Kontaktna vročina do | 100 °C | |
Uporaba | za večkratno uporabo | |
Razred zaščite pred vrezi | F | |
Vrsta izdelka | Delovne rokavice za zaščito pred ostrimi predmeti |
Številka izdelka | 094559 7 | |
EAN/GTIN | 7340118324753 | |
Številka proizvajalca | 8814-7 |
Tega članka |
Priporočilo: |
|
---|---|---|
Delovne rokavice, par Tegera® 8814 Infinity, Velikost rokavic: 7
po ponudbi
Na zalogi
123 kosov na zalogi
od
1
Kosov
26,05 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
od
6
Kosov
21,71 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
270 kosov na zalogi
|
|
Področje uporabe | Večnamensko; Heavy Duty | Heavy Duty |
Nosilni material | Bazaltna vlakna, jeklena vlakna, najlon, spandeks | HDPE |
Uporaba | za večkratno uporabo | za večkratno uporabo |
Lastnosti rokavic | brez silikona; Certifikat za živila; Primerne za zaslone na dotik | Odpornost proti predrtju, stopnja 3 |
Tehnologija pletenja | 13G | 13G |
EN 388 | 4X43F | 4443F |
Vrsta izdelka | Delovne rokavice za zaščito pred ostrimi predmeti | Delovne rokavice za zaščito pred ostrimi predmeti |