{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Kat. Št.:
| Vsebina | 1 | |
| Lastnosti rokavic | brez silikona; Certifikat za živila; Primerne za zaslone na dotik | |
| Tehnologija pletenja | 13G | |
| Standard za oblačila | Standard Öko-Tex® 100 | |
| EN 388 | 4X43F | |
| EN 407 | X1XXXX | |
| Nosilni material | Bazaltna vlakna, jeklena vlakna, najlon, spandeks | |
| Prevleka | Nitrilna pena/PU na vodni osnovi | |
| Različica prevleke | Prevleka dlani | |
| Področje uporabe | Večnamensko; Heavy Duty | |
| Barva | siva/črna | |
| Standard | EN 407 | |
| Kontaktna vročina do | 100 °C | |
| Uporaba | za večkratno uporabo | |
| Razred zaščite pred vrezi | F | |
| Vrsta izdelka | Delovne rokavice za zaščito pred ostrimi predmeti |
| Številka izdelka | 094559 10 | |
| EAN/GTIN | 7340118324739 | |
| Številka proizvajalca | 8814-10 | |
| Proizvajalec/odgovorna oseba | Ejendals AB, Box 7, 793 21 LEKSAND, Sverige, www.ejendals.com |