{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Serija | NORIT | |
Spol | ženski | |
Sestava tkanine | 35 % polipropilena; 35% bombaž | |
Gramatura materiala / gostota tkanine | 245 g/m2 | |
Standard za oblačila | Standard Öko-Tex® 100; UV-standard 801 | |
Pranje | 40 °C, pisano perilo | |
Barva | skrilavec / črne barve | |
Konfekcijska velikost DE | 36 | |
Standard | EN 14404 | |
Vrsta izdelka | Delovne hlače |
Številka izdelka | 091302 36 | |
EAN/GTIN | 4030913962061 | |
Številka proizvajalca | 6411036 |