{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Kat. št.:
| Delež tkanine, bombaž | 35 % | |
| Delež tkanine, poliester | 65 % | |
| Temperatura, strojno pranje | 40 °C | |
| Serija | NORIT | |
| Potrdilo o kakovosti | Oeko-Tex® Standard 100 | |
| Zaščitno območje ESD (EPA) | ne | |
| Vrsta uporabe | UV-zaščita | |
| Velikost DE | 48 | |
| Postavka | spredaj; zadaj; desno | |
| Sestava tkanine | bombaž; poliester | |
| Gostota tkanine | 245 g/m2 | |
| Postopek pranja | strojno pranje | |
| Vrsta izdelka | delovne hlače | |
| Spol | Dame | |
| Z žepi | da; da; da; da | |
| Zadrga | gumb; zadrga | |
| Lastnosti | UV standard; odsevno | |
| Standard | EN 14404 |
| Številka izdelka | 091302 48 | |
| EAN/GTIN | 4030913962122 | |
| Številka proizvajalca | 6411048 | |
| Proizvajalec/odgovorna oseba | PLANAM Arbeitsschutz Vertriebs GmbH, Letter Straße 50, 33442 Herzebrock-Clarholz, Deutschland, www.planam.de |