Pantalon NORIT 36

Réf.: 091302 36
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Tableau des tailles
Voulez-vous commander plusieurs articles en même temps ? Vers la saisie rapide
Sur demande
Livraison selon accord
0 article(s) en stock
  • Composition du tissu: 65 % polyester; 35% coton
  • Grammage du matériau / densité du tissu: 245
  • Norme pour les vêtements: Oeko-Tex Standard 100; Standard UV 801
  • Lavage: 40 °C couleurs
  • Norme: EN 14404

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Série NORIT
Sexe Dame
Composition du tissu 65 % polyester; 35% coton
Grammage du matériau / densité du tissu 245 g/m2
Norme pour les vêtements Oeko-Tex Standard 100; Standard UV 801
Lavage 40 °C couleurs
Couleur ardoise / noir
Taille de confection DE 36
Norme EN 14404
Type de produit Pantalons de travail

Numéros d’identification et classifications

Référence article 091302 36
EAN / GTIN 4030913962061
Réf. fabricant 6411036

Description

Exécution:

Le design classique et moderne et la matière agréable de la série NORIT permettent une utilisation quotidienne des vêtements de travail. Grâce à leurs nombreuses fonctionnalités, les vêtements de travail NORIT peuvent être portés dans différents secteurs d'activités.
Grâce aux empiècements élastiques et à la matière légère, le pantalon offre une liberté de mouvement optimale et un excellent confort. En outre, le tissu mixte est facile d'entretien et les différents éléments réfléchissants garantissent une bonne visibilité.
  • Poches incorporées.
  • Poche pour mètre pliant avec poche stylo.
  • Poche de cuisse à rabat et poche stylo.
  • Poche pour téléphone portable à fermeture éclair.
  • Poches revolver.
  • Poches de genou pouvant être remplies par le haut avec des protège-genoux.
  • Certification suivant EN 14404 avec les protège-genoux 091802.

Remarque(s):

Autres couleurs disponibles sur demande. Guide des tailles et tableau des correspondances internationales, voir notre section Info à la fin du catalogue.

Téléchargements et documents

Conseillers produits et services

Tableau des tailles

PLANAM Notre tableau des tailles pratique vous permet de déterminer les tailles requises pour la marque PLANAM.

Tailles normales homme
Taille à commander DE Taille FR/ES Taille IT Tour de poitrine cm Tour de taille cm Longueur d’entrejambes cm Stature
40 34 42 80 68 72 160
42 36 44 84 72 73 164
44 38 46 88 76 74 168
46 40 48 92 80 76 171
48 42 50 96 84 78 174
50 44 52 100 88 79 177
52 46 54 104 92 80 180
54 48 56 108 98 81 182
56 50 58 112 102 82 184
58 52 60 116 108 83 186
60 54 62 120 114 84 188
62 56 64 124 120 84 190
64 58 66 128 126 85 192
Grandes tailles homme
Taille à commander DE Taille FR/ES Taille IT Tour de poitrine cm Tour de taille cm Longueur d’entrejambes cm Stature
90 38L 38L 88 76 79 177
94 40L 40L 92 80 80 180
98 42L 42L 96 84 81 183
102 44L 44L 100 88 82 184
106 46L 46L 104 82 83 188
110 48L 48L 108 94 84 190
114 50L 50L 112 100 85 192
118 52L 52L 116 104 86 194
Petites tailles homme
Taille à commander DE Taille FR/ES Taille IT Tour de poitrine cm Tour de taille cm Longueur d’entrejambes cm Stature
24 44C 44C 96 88 74 168
25 46C 46C 100 92 76 171
26 48C 48C 104 96 77 174
27 50C 50C 108 100 78 176
28 52C 52C 112 106 79 178
29 54C 54C 116 110 80 180
30 56C 56C 120 116 81 182
Taille homme
Taille à commander DE Taille DE Taille FR/ES Taille IT Tour de poitrine cm Tour de taille cm Longueur d’entrejambes cm Stature
XS 40-42 34-36 42-44 80-84 68-72 72 160-164
S 44-46 38-40 46-48 88-92 76-80 75 168-171
M 48-50 42-44 50-52 96-100 84-88 78 174-177
L 52-54 46-48 54-56 104-108 92-98 80 180-182
XL 56-58 50-52 58-60 112-116 102-108 82 184-186
2XL 60-62 54-56 62-64 120-124 114-120 84 188-190
3XL 64-66 58-60 66-68 128-132 126-132 85 192-194

Mesure
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
    Taille de confection DE Prix unitaire TTC
    Commande directe

    Connectez-vous à votre compte

    Etes-vous un nouveau client?

    Dans le panier

    Consultation du panier
    Consultation du panier