• Last chance! Soon no longer part of our assortment.

Zaščitna predelna stena z nogami iz plemenitega jekla 1

Št. art.: 974920 1
Popust
161,00 €
Cena velja do 26. maj 2024
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Na zalogi
88 kosov na zalogi

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Višina 670 mm
Širina 710 mm
Globina 150 mm
Izrez, višina 100 mm
Izrez, širina 380 mm
Debelina plošče 4 mm
Masa 6 kg
Vrsta izdelka Higienska zaščitna stena

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 974920 1
EAN/GTIN 4062406324599

Opis

Izvedba:

Zaščitna predelna stena je namenjena higieni in zaščiti pred kašljem – zmanjša tveganje kapljične okužbe.
Predelna stena iz 4 mm debele polikarbonatne plošče, odporna proti praskam in preprosta za čiščenje. Noge za postavitev iz plemenitega jekla. Vklj. z lepilnim trakom za pritrditev na mizno ploščo.
Z odprtino / izrezom 100 × 380 mm.
Barva: prozorna.

Obseg dobave:

1 polikarbonatna plošča, 2 nogi za postavitev iz plemenitega jekla, lepilni trak.