{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Debelina materiala | 1,5 mm | |
elektrostatična lastnost | EGB/ESD | |
Višina | 60 mm | |
Dolžina | 1.000 mm | |
Širina | 1 mm | |
Globina | 100 mm | |
Področje uporabe | Nosilni steber | |
Masa | 3 kg | |
Vrsta izdelka | Nosilni steber |
Številka izdelka | 972085 1000 | |
EAN/GTIN | 4062406167271 |