{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Nosilnost predalov/polic | 40 kg | |
Izvlek predala (delno/v celoti) | 100 % | |
Zapora proti izvlečenju predalov | Enoročno | |
Nastavljanje višine v rastru | 37 mm | |
Uporabna površina predalov v G | 20×16 | |
Višina | 222 mm | |
Širina | 540 mm | |
Globina | 477 mm | |
Uporabna širina predalov v G | 20 | |
Uporabna globina predalov v G | 16 | |
Masa | 18 kg | |
Vrsta izdelka | Predal |
Številka izdelka | 955486 1 | |
EAN/GTIN | 4062406586065 |