{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Nosilnost notranjega ohišja omare | 1.000 kg | |
Nastavljanje višine v rastru | 25 mm | |
Izbira barv | RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003 | |
Višina | 1.000 mm | |
Širina | 750 mm | |
Globina | 275 mm | |
Širina v G | 30 | |
Globina v G | 11 | |
Uporabna višina | 845 mm | |
Prednje stranice omare | odprta | |
Možnost preureditve na elektronski sistem zaklepanja | Ne | |
Masa | 39 kg | |
Vrsta izdelka | Regalna omara |
Številka izdelka | 945009 1000 | |
EAN/GTIN | 4062406331986 |