{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Vrsta IP-zaščite | IP 54 | |
odporno proti udarcem in brizgajoči vodi | Kategorija 2 (K2) po BGI | |
Nazivna napetost | 250 V | |
Nazivna priključna moč (razvit) | 3500 (16 A) W | |
Razred kabla | H07BQ-F | |
Struktura kabla | 3G2,5 | |
Material kabla | Oklepni kabel | |
Barva kabla | oranžna | |
Dolžina kabla | 40 m | |
Število letev z vtičnicami | 4 | |
Diagnostični sistem na voljo | da | |
Primerno za države | F, B, PL, CZ | |
Napajanje | Omrežno napajanje | |
Vrsta izdelka | Kabelski bobni |
Številka izdelka | 081109 40B2 | |
EAN/GTIN | 4003644023547 | |
Številka proizvajalca | FK740Q2TF000 |