Sistem izdaje blaga GARANT Tool24
Učinkovitost pri nabavi in oskrbi..
Sistemi izdaje blaga Tool24 – prilagodljivi sistemi avtomatov za učinkovito in zanesljivo oskrbo z orodjem in artikli.
Od prve seznanitve z vašimi potrebami do prvega zagona in uspešne prodaje blaga vam je vedno na voljo naše znanje. Skupaj z vami lahko razvijemo rešitev, ki je natančno prilagojena vašim zahtevam. Tako so vaši delovni procesi učinkovitejši, nenehno povečujejo vašo produktivnost in znižujejo procesne stroške.
Naši kupci so navdušeni, saj se je pri Maske & Söhne Maschinen- und Apparatebau GmbH od uvedbe sistema GARANT Tool24 Smartline nabava orodja zmanjšala za polovico. Avtomatizirali so postopke naročanja in s centralno postavitvijo sistema skrajšali čas vzpostavitve.
Predalna omara GARANT Tool24 Smartline
Modularna in robustna tehnika za poljubno število izdelkov.
Predalne omare so posebej primerne takrat, ko je potrebna hitra in preprosta izdaja in polnjenje. Shranite in upravljate lahko orodje, potrošne izdelke in druge C-izdelke.
Modularna zasnova omar za največjo prilagodljivost in hiter zagon
Glavni sistem se lahko kombinira in dogradi s poljubnim številom drugih omar pomožnih sistemov. Na voljo so štiri konfiguracije omar v barvnih kombinacijah svetlo siva RAL 7035 in antracitna RAL 7016. Za ohišje in predale je skupno na voljo deset barv RAL. Druge barve so na voljo proti doplačilu.
Individualna konfiguracija predalov
Na voljo sta dve različni širini predalov: 612 in 153 mm. Predale lahko po višini prilagodite svojim potrebam v 25-milimetrskih intervalih. Na ta način jih lahko natančno prilagodite velikosti svojega orodja in meril.
Trdna izvedba
Sistem je razvit posebej za industrijsko uporabo. Široki predali imajo nosilnost 75 kg. Nosilnost ozkih predalov znaša do 15 kg. Na ta način je mogoče shraniti tudi težke predmete. Omara je opremljena z zaščito proti prevračanju, zato je mogoče odpreti le po en predal naenkrat. Predali se odpirajo samodejno. To omogoča hiter dostop do orodja.
Prilagodljiva razdelitev predalov
Pregradni material omogoča individualno razdelitev predelkov. Izbirate lahko med različnim pregradnim materialom. Na voljo so vložki iz trde pene eForm ter garniture pregradnih letev in kotanj iz umetne mase. Seveda so pregradni rastri prilagojeni rastrom v naši ponudbi.
Pametna programska oprema
S programskimi paketi, ki jih je mogoče naročiti individualno, so sistemi natančno prilagojeni vašim potrebam. Tako lahko na primer predelke hitro in preprosto razdelite s funkcijo »povleci in spusti«.
Tukaj najdete dodatne informacije o dimenzijah, možnostih kombiniranja, nosilnosti, opremljenosti in pregradnem materialu.
Vertikalna omara GARANT Tool24 Smartline
Idealen prostor za vaša predhodno nastavljena orodja.
Vertikalna omara je dopolnitev oziroma razširitev glavnega sistema Tool24 Smartline. Omogoča preprosto priključitev glavnemu sistemu omar in predstavlja idealno rešitev za shranjevanje, upravljanje in izdajo predhodno nastavljenih orodij. Za upravljanje orodja skrbi obstoječa programska oprema.
Trdna izvedba
Sistem je razvit posebej za industrijsko uporabo. Nosilnost pri površinsko porazdeljenem bremenu na izvlečljivi regal znaša 600 kg. Največja obremenitev vertikalne omare znaša 2400 kg.
Individualna konfiguracija
Vertikalno omaro je mogoče naročiti v 14 različnih konfiguracijah – za različne vpenjalne trne, kot so SK, VDI, C in HSK. Omara je opremljena s 24 nosilnimi letvami. Nosilci so primerni za namestitev orodnih nosilcev, nosilnih letev, korit in luknjastih sten. Omara je lahko opremljena tudi s štirimi izvlečljivimi regali na talnih vodilih. Raster lukenj znaša 37 mm. Omara ima sistem zaklepanja z odklepanjem v sili.
Hiter dostop
Izvlečljivi regali se odpirajo samodejno. To omogoča hiter dostop do orodja.
Tukaj najdete dodatne informacije o dimenzijah, možnostih kombiniranja, nosilnosti in opremljenosti.
Neobvezna dodatna oprema za še večjo prilagodljivost
2D optični bralnik črtne kode podpira številne podatkovne formate: Data Matrix, PDF 417, QR-koda, EAN, UCC in še veliko drugih.
Z RFID optičnim bralnikom lahko obstoječe sisteme, kot na primer LEGIC in MIFARE, uporabljate še naprej.
Iščete nasvet strokovnjaka?
Imamo globalno mrežo svetovalcev z več kot 75 svetovalci za e-poslovanje, ki zagotavljajo kompetentno svetovanje in v sodelovanju z vami najdejo najboljšo rešitev za upravljanje vaše nabave. Podpiramo vas skozi celoten proces – od faze svetovanja in načrtovanja do celovitega zagona in usposabljanja. Če imate za tem vprašanja, vam bomo seveda še naprej na voljo.
Več kot 2800 uspešnih namestitev GARANT Tool24 od 2014.
Mnenja kupcev
DB Neumünster – nenehna oskrba s Tool24 Smartline
Novi sistem GARANT Tool24 Smartline je pri vzdrževalni službi nemških železnic DB v Neumünstru vsak dan večkrat v uporabi in sodelavcem olajšuje oskrbo z orodji – zlasti med nočno izmeno, ko na redni izdaji orodja ni nikogar in se orodje izdaja iz velikih omar s skoraj 90 predali. Poleg tega intuitivna programska oprema omogoča hitro izbiro pravega orodja s pomočjo čitalnika črtne kode ter iskanja po ključni besedi ali številki artikla.
Lufthansa Cityline Technik – München, Nemčija
S preureditvijo na popolnoma avtomatičen sistem izdaje blaga GARANT Tool24 so uspeli pospešiti nabavo C-izdelkov s štirih do šestih tednov na le tri dni. S tem so prihranili čas in denar.
Röhm GmbH – Sontheim, Nemčija
Z uvedbo GARANT Tool24 Smartline se je potreba po obračalnih rezalnih ploščicah in brusnih sredstvih na delovnih mestih zmanjšala za 50 %. Samodejna izdaja orodja deluje zanesljivo 24 ur na dan in ne potrebuje nobenega vzdrževanja.
Poleg predalnih in vertikalnih omar nudi GARANT Tool24 tudi sisteme omar za posamično izdajo. Tukaj izveste na splošno več o sistemu in različnih konceptih omar: