{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Kat. št.:
| Barvni odtenek RAL | RAL 7035 | |
| Opisan del | Predali; ohišje | |
| Debelina materiala | 1 mm | |
| Prevleka | prašno lakirano | |
| Barvni odtenek, sive | Svetlo siva; Antracitno siva | |
| Opisan del, Antracitno siva | Korpus | |
| Serija | Tool24 Smartline | |
| Material | jeklena pločevina | |
| Barva | sive | |
| S predali | da | |
| Število predalov | 11 kos | |
| Skladiščna površina | 4 m2 | |
| Izbira barv | prosta izbira | |
| Izvedba podstavka | zaprt podstavek | |
| Primerno za viličar/paletni voziček | da | |
| Z zaslonom | da | |
| Zaslon na dotik | Da | |
| Jezik | nemški | |
| Material plošče | Bambus | |
| Vrsta izdelka | sistem izdaje blaga | |
| Masa | 249 kg | |
| Področje uporabe | delavnica | |
| Konfiguracija | konfigurirano z razdelitvenim materialom | |
| Celotna širina Bg | 717 mm | |
| Celotna globina Tg | 750 mm | |
| Celotna višina Hg | 1.390 mm | |
| Na voljo je delovna plošča/pokrivna plošča | da |
| Številka izdelka | 979001 S11M | |
| EAN/GTIN | 4062406133801 | |
| Številka proizvajalca | 979001 S11M | |
| Proizvajalec/odgovorna oseba | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |