{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Material lista za žago | HM | |
Delitev zob | 4,3 mm | |
Dolžina lista | 150 mm | |
Oznaka | 641HM | |
Primernost | _641HM | |
za material | Materiali za suhe gradnje | |
Debelina materiala (materiali za suhe gradnje) | < 100 mm | |
Vrsta reza | Ukrivljen rez (natančen); Ukrivljen rez (natančen) | |
Število listov | 1 | |
Vrsta izdelka | Listi za sabljaste žage |
Številka izdelka | 588715 641HM-E | |
EAN/GTIN | 4059952534978 | |
Številka proizvajalca | 2608900407 |