Hitrovpenjalno držalo 30

Št. art.: 589313 30
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Na zalogi
332 kosov na zalogi

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Oblika držala 6-kotni
Zev ključa držala 9,5 mm
za ⌀ žage za luknje 14 mm - 30 mm
Vrsta izdelka Vpenjalno držalo

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 589313 30
EAN/GTIN 885911809283
Številka proizvajalca LXAH9938PBM

Opis

Izvedba:

Vpenjalo za hitro zamenjavo žage za luknje in centrirnega svedra (vlečenje, vrtenje, zaskočitev).

Obseg dobave:

Vklj. s centrirnim svedrom HSS.

Opomba:

Za vpenjanje na stacionarnih strojih z drugim vpenjalom izberite šestkotno vrtalno glavo št. 342220 vel.16/16 in ustrezen trn.
Za vpenjalo MK2 npr. trn št. 342500 velikosti 2/16.