{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Tip | 6802J | |
Razdalja med izvrtinami e | 16 mm | |
⌀ izvrtine d | 4,5 mm | |
Vpenjalna višina H | 23,5 mm - 25 mm | |
Držalna sila P1 | 600 N | |
Držalna sila P2 | 1.100 N | |
Celotna višina | 109 mm | |
celotna dolžina | 61 mm | |
Pritisni vijak | M5×30 mm | |
Vrsta izdelka | Navpični vpenjalniki |
Številka izdelka | 376510 1 | |
EAN/GTIN | 4020772007805 | |
Številka proizvajalca | 557310 |