{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Tip | 6802J | |
Razdalja med izvrtinami e | 45 mm | |
⌀ izvrtine d | 8,5 mm | |
Vpenjalna višina H | 66 mm | |
Držalna sila P1 | 3.000 N | |
Držalna sila P2 | 5.000 N | |
Celotna višina | 301 mm | |
celotna dolžina | 195 mm | |
Pritisni vijak | M12×80 mm | |
Vrsta izdelka | Navpični vpenjalniki |
Številka izdelka | 376510 5 | |
EAN/GTIN | 4020772007850 | |
Številka proizvajalca | 557314 |