Uravnalna podpora z vijakom, maksimalna podložna višina: 75mm

Št. art.: 374480 75
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Na zalogi
27 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

maksimalna podložna višina (mm) Cena na kos vklj. z DDV

Dodaj na seznam želja

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Tip 6415
maksimalna podložna višina 75 mm
minimalna podložna višina 55 mm
Zev ključa za glavo 46 mm
⌀ spodnjega dela 50 mm
Nosilnost 30 kN
Vrsta izdelka Podpora z vijakom

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 374480 75
EAN/GTIN 4020772086503
Številka proizvajalca 86504

Opis

Izvedba:

  • Fina poravnava s finim navojem M 30×1,5. Fiksni drsni vložek preprečuje vrtenje in premikanje obdelovanca med poravnavo.
  • V centrirno izvrtino je možno vstaviti priložene cilindrične čepe ⌀ 12×50 mm in ⌀ 12×80 mm, s čemer se višina vgradnje poviša za 30 oz. 60 mm.
  • Z uporabo centrirne plošče art. 375030 pod uravnalno podporo je v kombinaciji z drugimi podporami mogoče doseči višino do približno 1370 mm.

Opomba:

Ravna naležna površina za orodje s centrirno izvrtino ⌀ 12 mm za nastavke art. 375000375030.

Prenosi in dokumenti

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico