{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Vpenjalna širina | 2,5 mm - 16 mm | |
Trn za rezkarje | SK 40 | |
Standard vpenjalnega trna | DIN 2080 | |
Oblika | A | |
Kakovost centriranja G pri številu vrtljajev | G 6,3 pri 15000 min-1 | |
Natančnost krožnega teka | ≤ 50 µm | |
maksimalni zatezni moment Md maks | ≤ 14 Nm | |
Previsna dolžina A | 85 mm | |
Nadomestni vpenjalni ključ | SW6 | |
Zunanji ⌀ D | 56 mm | |
Vrsta izdelka | Kratka vrtalna glava |
Številka izdelka | 302565 2,5-16 | |
EAN/GTIN | 4045197931832 | |
Številka proizvajalca | 302565 2,5-16 |
Tega članka |
Priporočilo: |
|
---|---|---|
TMSERROR, Vpenjalna širina: 2,5-16mm
po ponudbi
Na zalogi
29 kosov na zalogi
246,00 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
54 kosov na zalogi
332,00 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
|
Trn za rezkarje | SK 40 | SK 50 |
Standard vpenjalnega trna | DIN 2080 | DIN 2080 |
Zunanji ⌀ D | 56 mm | 56 mm |
Nadomestni vpenjalni ključ | SW6 | SW6 |
Oblika | A | A |
maksimalni zatezni moment Md maks | ≤ 14 Nm | ≤ 14 Nm |
Vrsta izdelka | Kratka vrtalna glava | Kratka vrtalna glava |