Momentni ključ z digitalnim prikazovalnikom

Št. art.: 656650
od 
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Dobavljivo
40 kosov na zalogi

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Opis

Izvedba:

Priročen in zelo kompakten, enoročni momentni ključ, samodejna sprožitev. Nastavitev prek digitalnega prikazovalnika (OLED-prikazovalnik s prikazom stanja napolnjenosti akumulatorja, polnjenje preko mini USB-kabla). Preprost preklop merilne vrednosti prek večfunkcijske tipke. Zelo velika natančnost ponovitve, saj so uporabljeni le najkakovostnejši materiali, obrabljivi deli, kot je tlačna vzmet, pa so specialno predhodno obdelani oz. izbrani.
Klik ob sprožitvi, katerega slišimo in in občutimo v roki, zagotavlja posebej udobno in natančno nastavljanje želenega zateznega momenta.
  • Čvrsta raglja, preklopna/pretična.
  • Odporna, robustna jeklena cev (kaljena in trdo kromirana), v ozki izvedbi.
  • OLED-prikazovalnik s prikazom vrednosti, stanja akumulatorja in merilne enote.
  • Mini USB-vtičnica za polnjenje akumulatorja za prikazovalnik.
  • Ergonomično oblikovan ročaj. Zaključni vrat preprečuje zdrs. Zaprt za zaščito pred umazanijo in tekočinami.
  • Prikaz sprostitve mehanizma za nastavljanje, razločno čitljiv iz vseh položajev.

Merilne enote: Nm, lbfft, lbfin, kgf cm.

Funkcija:

Ključ sprožitev signalizira, kar slišimo in čutimo v roki. Ključ je nato takoj spet pripravljen za uporabo.

Uporaba:

Za srednje in večje serije.

Standard:

Preizkušen v skladu z DIN EN ISO 6789.

Podatki:

Legenda za risbo in formulo:

l1 = dolžina ročice brez natičnega orodja
l2 = nastavljena mera na momentnem ključu
l3 = dolžina ročice, vključno z merilom za kalibriranje iz tovarne
L4 = merilo natičnega orodja
L = skupna dolžina orodja
T1 = navor za nastavitev
T2 = predpisani navor

Obseg dobave:

Mini USB kabel za polnjenje akumulatorjev za OLED-prikazovalnik.

Opomba:

Garantirana točnost merjenja vrtilnega momenta je zagotovljena šele v kalibriranem območju vrtilnega momenta po DIN EN ISO 6789.