Opis:
- Skupna oprema za univerzalno uporabo v industriji, obrti, delavnici in gospodinjstvu
VSEBINA 6 kos Izbor v visokokakovostni vrečki iz tkanine
1 x 545310 klešč za vodno črpalko, 1 mm, kromirane 1 x 2 kombinirane klešče, 250 mm 587220 x 80 stranski rezalniki, 1 mm 210010 izvijač, različica v delavnici, 0,5 x 1 x 215110 mm 160 x 100 izvijač, različica v delavnici, pH 215115 x 966025
mm 1 x 1 izvijač, različica v delavnici, pH 80 x 180
mm
;
- Polirani, ergonomski ročaji z večkomponentnimi rokavi
Lastnosti:
- Število orodij: 6
- Vsebina: 1x 966025 Wasserpumpenzange, 250 mm, verchromt1x 545310 Kombizange, 180 mm1x 587220 Seitenschneider, 160 mm1x 210010 Schraubendreher, Werkstatt-Ausführung, 0,5 x 3,0 x 80 mm1x 215110 Schraubendreher, Werkstatt-Ausführung, PH 1 x 80 mm1x 215115 Schraubendreher, Werkstatt-Ausführung, PH 2 x 100 mm
- Dolžina [mm): 265 mm
- Teža: 1050 g