Izvedba:
Opis:
Električni pogoni so ″univerzalni vseobsegajoči″. Zagotavljajo visoko zmogljivost glede na njihovo velikost in težo. Še posebej so primerni za uporaba z brusilnimi orodji, ki zahtevajo konstantno število vrtljajev. Električni pogon se lahko uporablja skoraj povsod. Uporabljajo se v različnih industrijah v različnih procesih. Stalno spremenljivo elektronsko krmiljenje hitrosti omogoča uporaba različnih orodij na enem orodju. Nizkohitrostni električni cevni brusilnik z zaklepom vretena ima brezstopenjsko regulacijo hitrosti. Nastavljiva teleskopska roka se uporablja za uporabo različnih dolžin jermena. Vodilni valj, ki ga je mogoče zakleniti, omogoča večji pritisk stika ali večje kote ovijanja. Fiksna stranska okna se uporabljajo za zaščito obdelovanca. 4 m napajalni kabel, 1 ključa, 2 35 mm jermenski valji in 2 40 mm jermenski valji. Vozite s 230 v in vtičem EU.
Lastnosti:
- Poraba energije: 1200 vatov
- Izhodna moč: 750 vatov
- Hitrost jermena od: 2,7 m/s.
- Hitrost jermena, do: 7,6 m/s.
- Različica: Brez transportni kovček
- Napetost, od: 230 voltov
- Uporabna pasovna širina: 12–40
- Metrična širina: 77 mm
- Uporabna pasovna širina: 610–820
- Metrična dolžina: 440 mm
- Neto teža: 4212 kg
- Višina: 190 mm
Prednosti:
- Brusilnik cevnega jermena z nastavljivim vodilnim kolescem jermena lahko prilagodite različnim premerom cevi.
- Digitalna elektronika za Constant število vrtljajev.
- Zaščita pred preobremenitvijo.
- Nežen zagon za zaščito ljudi, orodja in pogonov.
- Blokada vretena.