VHM-posnemalnik zarobka, spiralni 90° neprevlečeni

Št. art.: GG8154
od 
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Dobavljivo
60 kosov na zalogi
  • Rezalni material: VHM
  • Standard: Tovarniški standard
  • Tip: N
  • Toleranca nazivnega ⌀: h6
  • Kot spirale: 35

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Opis

Izvedba:

Kot art. 208154.
Posnemalnik zarobka s poliranimi prostori za odrezke in ostrimi rezili posebej za obdelavo aluminija in umetne mase.
Toleranca: Mera S = +/–0,2 mm.
Kot konice =+/–5 kotnih minut.
Odlične kakovosti površine zaradi kota spirale 35°.

Uporaba:

Izjemno primerno za posnemanje in odstranjevanje zarobka robov obdelovancev in za obdelavo kontur.
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
    ⌀ h6 DC (mm) Cena na kos vklj. z DDV
    Neposredni nakup

    Vpišite se v svoj račun

    V nakupovalni košarici

    V nakupovalno košarico
    V nakupovalno košarico