MT LNHU 2104 16PG IC908 Navojne rezkalne obračalne rezilne ploščice polnega profila za izdelavo notranjih in zunanjih navojev oklepnih cevi PG po DIN 40430 (kabelska uvodnica)

Št. art.: 3320133
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
  • Minimalna količina naročila 2 Kosov
  • Koraki naročila: 2 Kosov
po ponudbi
Dobavljivo v 6-8 tednih
{0} kosov na zalogi
Upoštevajte daljši čas dostave in omejeno število nasvetov:
Ta izdelek za vas naročimo neposredno pri proizvajalcu, saj ni del naše glavne ponudbe in ga zato nimamo na zalogi. Info

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Serija MILLTHREAD
Vrsta izdelka Rezalni vložki za rezkanje

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 3320133
EAN/GTIN 7291075377057
Številka proizvajalca 3320133
L-število L24290 174

Opis

Opis:

Rezkanje navojev WSP, dolžina rezalne ploščice (INSL) 21 mm, debelina rezalne ploščice (S1) 4,8 mm, širina rezalne ploščice (W1) 12,6 mm, korak navoja (TP) 1,588 mm, navoj na palec (TPI) 16 navojev/″.

Lastnosti:

  • Dolžina rezalnega vložka (INSL) 21 mm
  • Debelina rezalnega vložka (S1) 4,8 mm
  • Širina rezalnega vložka (W1) 12,6 mm
  • Vrsta oblike navoja (THFT) PG
  • Navojni razmik (TP) 1.588 mm
  • Nazivni premer navoja PG21.29,36,42,48
  • VRSTA NAVOJA (TTP_DF2) EXT
  • Navoj na palec (TPI) 16 niti /″

Ustreznih izdelkov

Držalo orodja

Iz iste serije "MILLTHREAD" Poglej vse