{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
ISO-oznaka obračalne ploščice | VNMG 160408 | |
Radij rezila | 0,8 mm | |
Zvrst | IC6015 | |
Rezalni material | Karbidna trdina | |
Glavna uporaba | M | |
Rezalni pogoji | neprekinjen | |
Lomilec odrezkov | M3M | |
Globina reza ap | 0,4 mm - 2,5 mm | |
Podajanje f | 0,07 mm/v - 0,3 mm/v | |
Hitrost rezanja vc za glavno uporabo | 140 m/min - 300 m/min | |
Število zamenljivih ploščic/rezil | 4 | |
Razvrstitev ravnalne/grobe obdelave | fina obdelava | |
Oznaka proizvajalca | VNMG 160408-M3M IC6015 | |
Vrsta izdelka | Obračalna rezalna ploščica za struženje |
Številka izdelka | 251851 IC6015 | |
EAN/GTIN | 7291075307108 | |
Številka proizvajalca | 5560537 |