{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
maksimalni ⌀ okroglega materiala | 250 mm | |
Maksimalna dolžina ravnega materiala | 1.250 mm | |
Maksimalna širina ravnega materiala | 600 mm | |
Minimalna debelina stene ravnega materiala | 15 mm | |
Minimalna debelina stene okroglega materiala | 10 mm | |
Mera A | 115 mm | |
Mera B | 140 mm | |
Mera C | 68 mm | |
Mera D | 70 mm | |
Mera E | 60 mm | |
Mera F | 170 mm | |
Mera G | 17 mm | |
Maksimalna obremenitev, ravni material | 150 kg | |
Maksimalna obremenitev, okrogli material | 75 kg | |
Masa | 6,4 kg | |
Vrsta izdelka | Magneti za dvigovanje bremen |
Številka izdelka | 382020 150 | |
EAN/GTIN | 4062406257767 | |
Številka proizvajalca | 382020 150 |