{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
maksimalni ⌀ okroglega materiala | 300 mm | |
Maksimalna dolžina ravnega materiala | 2.250 mm | |
Maksimalna širina ravnega materiala | 1.500 mm | |
Minimalna debelina stene ravnega materiala | 30 mm | |
Minimalna debelina stene okroglega materiala | 25 mm | |
Mera A | 246 mm | |
Mera B | 276 mm | |
Mera C | 98 mm | |
Mera D | 87 mm | |
Mera E | 95 mm | |
Mera F | 231 mm | |
Mera G | 21 mm | |
Maksimalna obremenitev, ravni material | 600 kg | |
Maksimalna obremenitev, okrogli material | 300 kg | |
Masa | 15 kg | |
Vrsta izdelka | Magneti za dvigovanje bremen |
Številka izdelka | 382020 600 | |
EAN/GTIN | 4062406257781 |