Višinsko nastavljiva podpora za primež LEINEN-JUNIOR art. 967060 125

Št. art.: 967510 125
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Na zalogi
96 kosov na zalogi

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Območje nastavljanja višine 242 mm
nastavljanje prek delovne plošče 93 mm - 335 mm
za primež vel. 125
Masa 12,4 kg
Vrsta izdelka Višinsko nastavljive podpore

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 967510 125
EAN/GTIN 4045197694454

Opis

Izvedba:

Zelo trdna konstrukcija iz kovanega jekla. Zelo miren tek in natančno vodenje zaradi natančno obdelanih komponent (CNC obdelava). Izredno močno vpetje zaradi posebne vpenjalne priprave. Vgrajena plinska tlačna vzmet skrbi za izravnavo mase pri višinski nastavitvi primeža. Utrditev v vsakem položaju s pomočjo varnostne utrjevalne ročice.

Prednosti:

Primež se lahko v povezavi z višinsko nastavljivo oporo brez dodatne vrtljive plošče obrne za 360°, da postavimo obdelovanec v najugodnejši položaj. Pri vseh premikih po višini in zasukih je zagotovljena varnostna razdalja 25 mm, ustrezno zahtevam v 1. delu standarda DIN 31001.

Uporaba:

Na centimetre natančna prilagoditev primeža na idealno delovno višino (posebej pomembno pri vajeniških in šolskih delavnicah).

Primerno za:

Paralelni primeži LEINEN-JUNIOR Nr. 967060.

Obseg dobave:

Vklj. z vsemi pritrdilnimi vijaki za montažo na delovno mizo.

Lakiranje:

Srebrno siv