Ščetka za vžigalne svečke, V2A-Draht 0,15 Najlon, gladek 0,30 mm, Tip: W

Št. art.: 577010 W
Cena na 1 kos
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
po ponudbi
Na zalogi
972 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

Tip Cena na 1 kos (z DDV)

Razpoložljivost

Dodaj na seznam želja

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Celotna dolžina 150 mm
Širina osnovnega telesa 15 mm
Material, osnovno telo bukov les
Število vrst z žico 3
Debelina ščetin 0,3 mm
Material obloge najlon
Izvedba materiala obloge gladko
Širina obrobe 40 mm
Višina obloge 15 mm
Tipična uporaba čiščenje
Vrsta izdelka ščetke za vžigalne svečke
Vsebina posamezni del

Identifikacija in klasifikacija

Številka izdelka 577010 W
EAN/GTIN 4017359301005
Številka proizvajalca 125251
Proizvajalec/odgovorna oseba LESSMANN GmbH, Lucas-Schultes-Straße 2, 86732 Oettingen, Deutschland, www.lessmann.com

Opis

Izvedba:

Telo iz bukovega lesa; dolžina 150 mm, 3 vrste z žico, površina žičnatega dela 40 × 15 mm višina žičnatega dela 15 mm.