{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Dolžina A | 250 mm | |
Širina B | 190 mm | |
Višina H | 28 mm | |
Širina utora S | 14 mm | |
Delilni krog F | 140 mm | |
Izvrtina E | 90 mm | |
Celotna masa | 4,8 kg | |
Vrsta izdelka | Osnovna plošča |
Številka izdelka | 313910 160 | |
EAN/GTIN | 5907412203706 | |
Številka proizvajalca | 329450040700 |