Placa base, Para tipo de plato: 160mm

Número de artículo: 313910 160
Precio por 1 Unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
En stock
3 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Para tipo de plato (mm) Precio por 1 Unidad (incl. IVA)

Disponibilidad

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Contenido pieza única
Tipo de producto Placa base
Altura H 28 mm
Longitud A 250 mm
Anchura B 190 mm
Distancia al centro F 140 mm
Anchura de la ranura S 14 mm
Paso E 90 mm
Peso total 4,8 kg

Identificación y clasificación

Número de artículo 313910 160
EAN / GTIN 5907412203706
Número del fabricante 329450040700
Fabricante/responsable Bison Spanntechnik GmbH, Reisholzer Werftstraße 42, Halle 3, 40589 Düsseldorf, Deutschland, www.bison-chuck.com

Descripción

Ejecución:

Placa base con ranura longitudinal para la alineación exacta y rápida del tensor. Posibilidad de fijación fácil a la mesa de máquina por medio de ranuras de sujeción.

Aplicación:

Para la fijación de platos para torno con asiento cilíndrico DIN 702-4 (anterior: DIN 6350).

Volumen de suministro:

Tuercas correderas en ranura, tornillos de fijación.