{{ name }}
Cod articol {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Lungime A | 250 mm | |
Lăţime B | 190 mm | |
Înălţime H | 28 mm | |
Lăţimea canalului S | 14 mm | |
Cerc de dispunere F | 140 mm | |
Gaură E | 90 mm | |
Greutatea totală | 4,8 kg | |
Tip produs | Placă de bază |
Cod articol | 313910 160 | |
EAN / GTIN | 5907412203706 | |
Număr producător | 329450040700 |