Osnovna ploča 160 mm

Artikl br.: 313910 160
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
na zahtjev
Na zalihi
3 dijelovi na zalihi

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

Duljina A 250 mm
Širina B 190 mm
Visina H 28 mm
Širina utora S 14 mm
Polukrug F 140 mm
Prolaz E 90 mm
Ukupna težina 4,8 kg
Vrsta proizvoda Osnovna ploča

Identifikacijski brojevi i klasifikacije

Broj artikla 313910 160
EAN / GTIN 5907412203706
Broj proizvođača 329450040700

Opis

Izvedba:

Osnovna ploča za precizno i brzo podešavanje glave. Lako pričvršćivanje na stol pomoću steznih utora.

Upotreba:

Za pričvršćivanje okretnih glava pomoću cilindričnog centrirajućeg prihvata DIN 6350.

Opseg isporuke:

T-matice s vijcima, pričvrsni vijci.