Pohjalevy 160 mm

Tuote nro.: 313910 160
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
pyynnöstä
Varastossa
3 kappaletta varastossa

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

Pituus A 250 mm
Leveys B 190 mm
Korkeus H 28 mm
Uraleveys S 14 mm
Kehä F 140 mm
Aukko E 90 mm
Kokonaispaino 4,8 kg
Tuotetyyppi Pohjalevy

Tunnistenumerot ja Luokitukset

Tuotekoodi 313910 160
EAN / GTIN 5907412203706
Valmistajan numero 329450040700

Kuvaus

Malli:

Kääntöalusta, jossa on pitkittäisura, kiinnittimen tarkkaan ja nopeaan asettamiseen. Helppo kiinnittää konepöytään kiinnitysurien avulla.

Käyttö:

Sorvinistukoiden kiinnitykseen standardin DIN 6350 mukaisella lieriömäisellä keskiökiinnityksellä.

Toimituksen sisältö:

Urakappaleet, kiinnitysruuvit.