Základní deska, Pro typ sklíčidla: 160mm

Artiklové číslo: 313910 160
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Ihned k dodání
3 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Pro typ sklíčidla (mm) Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Obsah jednotlivý díl
Druh produktu Základní deska
Výška H 28 mm
Délka A 250 mm
Šířka B 190 mm
Kruhový oblouk F 140 mm
Šířka drážky S 14 mm
Průchod E 90 mm
Celková hmotnost 4,8 kg

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 313910 160
EAN / GTIN 5907412203706
Číslo výrobce 329450040700
Výrobce/odpovědná osoba Bison Spanntechnik GmbH, Reisholzer Werftstraße 42, Halle 3, 40589 Düsseldorf, Deutschland, www.bison-chuck.com

Popis

Provedení:

Základní deska s podélnou drážkou pro přesné a rychlé vyrovnání sklíčidla. Pomocí upínacích drážek možnost upnutí na stůl stroje.

Použití:

K upevnění soustružnických sklíčidel s válcovým středicím upínáním DIN 702-4 (dříve: DIN 6350).

Rozsah dodávky:

Drážkové kameny, upevňovací šrouby.