Piastra di supporto 160 mm

Codice art.: 313910 160
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
0 pezzi in magazzino

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Lunghezza A 250 mm
Larghezza B 190 mm
Altezza H 28 mm
Larghezza cava S 14 mm
Interasse F 140 mm
Passaggio E 90 mm
Peso totale 4,8 kg
Tipo di prodotto Piastra di supporto

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 313910 160
EAN / GTIN 5907412203706
Codice del produttore 329450040700

Descrizione

Esecuzione:

Piastra di supporto con scanalatura longitudinale per allineamento preciso e rapido del mandrino. Scanalature di serraggio per facilità di fissaggio sul banco macchina.

Uso:

Per il fissaggio di mandrini autocentranti con attacco cilindrico concentrico DIN 6350.

Fornitura:

Tasselli, viti di fissaggio.