Grundplatte, für Futter-Typ: 160mm

Artikel-Nr.: 313910 160
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Sofort lieferbar
3 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

für Futter-Typ (mm) Preis pro 1 Stück (inkl. MwSt.)

Verfügbarkeit

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Inhalt Einzelteil
Produktart Grundplatte
Höhe H 28 mm
Länge A 250 mm
Breite B 190 mm
Teilkreis F 140 mm
Nutenbreite S 14 mm
Durchlass E 90 mm
Gewicht gesamt 4,8 kg

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 313910 160
EAN / GTIN 5907412203706
Herstellernummer 329450040700
Hersteller/verantwortliche Person Bison Spanntechnik GmbH, Reisholzer Werftstraße 42, Halle 3, 40589 Düsseldorf, Deutschland, www.bison-chuck.com

Beschreibung

Ausführung:

Grundplatte mit Längsnut zum exakten und schnellen Ausrichten des Futters. Über Spannnuten leichte Befestigungsmöglichkeit auf dem Maschinentisch.

Verwendung:

Zum Befestigen von Drehfuttern mit zylindrischer Zentrieraufnahme DIN 702-4 (alt: DIN 6350).

Lieferumfang:

Nutensteine, Befestigungsschrauben.