Kompaktni nastavljivi vpenjalniki dolge, Tip: 1

Št. art.: 370091 1
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Na zalogi
37 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

Tip Cena na kos vklj. z DDV

Dodaj na seznam želja

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Tip 764CC
Širina T-utora 14 mm
Pritrdilni vijak G M12
Vpenjalna višina h-H 6 mm - 68 mm
Vpenjalna sila 30 kN
A 36 mm
A1 85 mm
B 54 mm
B1 18 mm
L 135 mm
Dolžina nastavljanja V 13 mm - 110 mm
Zev ključa SW 8 mm
z višinskim elementom Ne
Pritrdilni vijak G1 M16
Vrsta izdelka Močni vpenjalniki

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 370091 1
EAN/GTIN 4020772004644
Številka proizvajalca 556186

Opis

Izvedba:

  • Vpenjalna sila 30 oz. 49 kN z zateznim momentom pribl. 100 Nm.
  • Kovan vpenjalni element iz legiranega poboljšanega jekla, črno pocinkan.
  • Brezstopenjsko nastavljanje višine in dolžine.
  • Nizka izvedba.

Obseg dobave:

  • Osnovni element in nosilec.
  • Utorna matica DIN 508 z vpenjalnim vijakom. Razred trdnosti 12.9.

Dodatni pribor:

Pritisni kosi art. 370095.