{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Konstrukcijska izvedba | Konstrukcija iz jeklene cevi | |
Debelina materiala | 1,5 mm | |
Raster luknjastih sten Hoffmann | 9×9 mm | |
Izbira barv | RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003 | |
Višina | 1.310 mm | |
Širina | 880 mm | |
Širina brez ročaja | 680 mm | |
Globina | 600 mm | |
Število koles za zavijanje z zavoro | 2 | |
Število koles za zavijanje brez zavore | 2 | |
⌀ koles | 125 mm | |
Material koles | Poliuretanska tekalna površina, ki ne pušča sledi | |
Maksimalna nosilnost | 250 kg | |
Masa | 67 kg | |
Vrsta izdelka | Vozički za magazine |
Številka izdelka | 918610 55 | |
EAN/GTIN | 4062406098117 | |
Številka proizvajalca | 918610 55 |