Verktygssortiment ”Robust45 Move”-mekanik 90 delar 90

Art-nr: 680108 90
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader
på begäran
I lager
32 styck i lager

Produktdetaljer

Tekniska data

Produktslag Verktygssortiment

Identifieringsnummer och klassificeringar

Artikelnummer 680108 90
EAN/GTIN 4003773086239
Tillverkarens nummer 00 21 37 M

Benämning

Utförande:

Omfattande verktygssortiment med totalt 90 varumärkesverktyg, varav 12 är tillverkade av KNIPEX i högkvalitativ verktygslåda. Med åkenhet och teleskophandtag.
Väska av polypropylen för de tuffaste förhållanden: Damm, vattentät och temperaturbeständig.

Innehåll:

Sidavbitare: 1 st längd 160 mm
Kraft-sidavbitare: 1 st längd 200 mm
Liten bultsax CoBolt®: 1 st nr 731752 storlek 200
Flerfunktionsnyckel TwinKey®: 1 st. nr 623550
Plattrundtång med egg och raka käftar: 1 St.
Plattrundtång med egg och vinklade käftar: 1 St.
Elektroniksidavbitare Super Knips®: 1 st nr 726620 storlek 140
Rörtång ”Cobra® XS”: 1 st nr 705800 storlek 250
Tångnyckel: 1 st nr 813702 storlek 250
Universalskalningsverktyg ErgoStrip®: 1 st nr 728091 storlek 8-13
Fällbar kabelkniv: 1 st nr 844610 storlek 1
Vattenpass: 1 st längd 220 mm
Zyklop Metal spärrnyckelsats, 1/4 tum: 1 st nr 630295 storlek S (28 delar)
Sexkantvinkelskruvdragarsats med kullrigt huvud med hållare: 1 st 1,5 - 10 mm, 9 delar
Sats ring-/fasta skruvnycklar med hållare: 1 st 6-19 mm, 12 delar
Automatisk körnare: 1 st. 60N - 130N
Pinndornsats: 1 st ⌀ 3-10 mm, 6 delar
Måttstock i trä: 1 st längd 2 meter
Smideshammare: 1 st strl. 300 g
Skruvmejsel för Philips: Vardera1 st nr 668260 strl. 1; 2; 3
Skruvmejsel för Pozidriv: Vardera1 st nr 668270 strl. 1; 2; 3
Skruvdragare för spår: Vardera 1 st. nr 662200 storlek 3,5; 4
Skruvdragare för spår med slagkåpa: Vardera1 st nr 660300 strl. 5,5; 7; 9
Skruvdragare flr för invändig Torx®: Vardera 1 st nr 625500 storlek TX10; TX15; TX20; TX25; TX30
Elektronikskruvdragare för Phillips: Vardera 1 st. nr 668800 storlek 00; 0
Elektronikskruvdragare för spår: Vardera 1 st. nr 664600 storlek 1,5; 2,5
Verktygslåda: 1 st ”Robust45 Move”

Anmärkning:

Leverans sker med sorterat verktyg i verktygslåda.

Nedladdningar och dokument

Lämpliga produkter

Reservdelar