Skruvmejslar för Torx® TX20

Art-nr: 625500 TX20
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader
på begäran
I lager
1 320 styck i lager

Erbjudande

Set med prisfördel

Produktdetaljer

Tekniska data

tillverkarens beteckning 367 TORX®
Torx®-profil TX20
klinglängd 100 mm
totallängd 198 mm
Drivprofil Skruvmejslar för TORX®-skruvar
Material klinga Högvärdigt verktygsstål
Material handtag Slagtålig plast med inbyggda mjukzoner
Yta mattförkromad
Produktslag Skruvmejslar

Identifieringsnummer och klassificeringar

Artikelnummer 625500 TX20
EAN/GTIN 4013288148544
Tillverkarens nummer 05028010001

Benämning

Utförande:

Kraftformhandtag med integrerade mjukzoner. Klinga av högvärdigt verktygsstål, mattförkromad yta svarta spetsar.
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
    Torx®-profil Enhetspris inklusive moms
    DIREKTKÖP

    Logga in på ditt konto

    I kundvagn

    Till kundvagnen
    Till kundvagnen