• Ci trasferiamo!
    A partire dal 12 dicembre, l'eShop svizzero non sarà più accessibile a causa di una modifica del sistema.
    Dal 15 dicembre sarà possibile trovare il nuovo eShop all'indirizzo sfs.ch.
    I clienti esistenti riceveranno in anticipo un'e-mail con tutte le informazioni importanti.

Agente di trattamento liquido GARANT GreenPlus, 5 l acciaio, acciaio inossidabile, Levigatura e lucidatura, Modello: UNI

Codice art.: 501600 UNI
Nuovo prodotto
Prezzo per 1 Articolo (CHF 5.86 / 1 Litro)
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
su richiesta
Consegna in 1-2 settimane
0 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Modello Prezzo per 1 Articolo (IVA inclusa)

Disponibilità

  • Sostenibilità: GARANT GreenPlus

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Serie GreenPlus
Sostenibilità GARANT GreenPlus
Contenuto 5 l
Valore pH 7,6 %
Dosaggio 5 % - 7 %
Tipo di prodotto Agenti di trattamento

Identificazione e classificazione

Codice articolo 501600 UNI
EAN / GTIN 4069515040235
Codice del produttore 501600 UNI
Produttore/persona responsabile Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Tabella dati

Al/Mg
 
Acciaio < 900 N/mm²
 
Acciaio < 1400 N/mm²
 
Acciaio < 55 HRC
 
Acciaio < 60 HRC
 
Acciaio < 67 HRC
 
Metallo duro (HM)
 
INOX
 
Ti
 
GG(G)
 
CuZn
 
Uni
 
a umido max.
 

Descrizione

Esecuzione:

GARANT GreenPlus Compound UNI: per una gestione più sicura della tua burattatrice. Il composto liquido non soggetto a obbligo di etichettatura viene aggiunto alle burattatrici in percentuali del 5-7% durante il processo a umido. I componenti probiotici e un funzionamento regolare della burattatrice garantiscono una lunga durata e una riduzione degli scarti. Si raccomanda di sostituire l’acqua di processo dopo circa 80 ore operative o 4 settimane. Aggiungendo un ulteriore 1% di composto, si evitano eventuali odori e si prolunga la durata del prodotto. Protegge gli addetti ai lavori, l’ambiente e agevola lo stoccaggio grazie al mancato utilizzo di sostanze corrosive.
  • Utilizzo universale per tutti i metalli ferrosi e certificazione NSF.
  • Aumenta la potenza abrasiva e pulisce efficacemente i pezzi e i corpi abrasivi.
  • La protezione anticorrosione garantisce la massima sicurezza.

Uso:

Aggiungere il composto all’acqua di processo nel relativo serbatoio soltanto secondo il dosaggio specificato. Il recipiente graduato fornito in dotazione con la burattatrice agevola il dosaggio corretto. Ottimo per l’uso anche nella nostra burattatrice GARANT GMT2 (n. art. 501310 GMT2).

Download & documenti

Della stessa famiglia "GreenPlus" Visualizza tutto