Stålmåttband V2A för omkrets och ⌀ 5980 mm

Art-nr: 465682 5980
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader

Lägg till Service:

  • Det går bara att lägga till tjänster med JavaScript. Vänd dig till din kontaktperson i förtroende.
  • 55,57 SEK /st.
    Anmärkning:

    OBS: Läsbarheten för teckensnittstorleken kan påverkas på grund av antalet tecken.

    Behandlingstid ca 1-3 arbetsdagar
  • 1 696,46 SEK /st.
på begäran
Finns inom 3-4 veckor
0 styck i lager

Produktdetaljer

Tekniska data

mätområde för ⌀ 1 500 mm - 1 900 mm
mätområde för omkrets 4 710 mm - 5 980 mm
bandbredd 16 mm
Bandstyrka 0,2 mm
avläsning 0,1 mm
Produktslag Bandmått

Identifieringsnummer och klassificeringar

Artikelnummer 465682 5980
EAN/GTIN 2050001060617
Tillverkarens nummer 62000031

Benämning

Utförande:

Stålmåttband CJU för mätning av ytteromkrets och diameter på sfäriska objekt. Fjäderstålbandet har 2 laserskalor på framsidan, en för omkrets och en för ⌀. Skalstrecksavstånd 1 mm. Nonieavläsning 0,1 mm. Skalans felgränser enligt DIN 866.
V2A-utförande av rostfritt fjäderstål.

Anmärkning:

Måttband C med avläsning 0,05 mm och måttband med svart beläggning på förfrågan. Stationär version av CJU på begäran.