Stativfot 2

Art-nr: 440868 2
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader
på begäran
I lager
841 styck i lager

Produktdetaljer

Tekniska data

Utförande Kopplingsmagnet
hållkraft ca. 1 000 N
anslutningsgänga M10
anslutningsgängans placering sidan
Längd 81 mm
Bredd 50 mm
höjd 55 mm
Produktslag Magnetfot

Identifieringsnummer och klassificeringar

Artikelnummer 440868 2
EAN/GTIN 2050001718211
Tillverkarens nummer 54

Benämning

Utförande:

Kraftiga kopplingsmagneter med V-formad bas. Omkoppling med hjälp av vridhandtag.

Passar till:

Mätstativ nr 440795; 440800; 440840 stl. 400 till 550.

Nedladdningar och dokument

Lämpliga produkter

Reservdelar