Stativfot 1

Art-nr: 440868 1
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader
på begäran
I lager
342 styck i lager

Produktdetaljer

Tekniska data

Utförande Kopplingsmagnet
hållkraft ca. 800 N
anslutningsgänga M8
anslutningsgängans placering centrisk
Längd 60 mm
Bredd 50 mm
höjd 55 mm
Produktslag Magnetfot

Identifieringsnummer och klassificeringar

Artikelnummer 440868 1
EAN/GTIN 2050001718204
Tillverkarens nummer 58

Benämning

Utförande:

Kraftiga kopplingsmagneter med V-formad bas. Omkoppling med hjälp av vridhandtag.

Passar till:

Mätstativ nr 440790; 440800; 440840; 441100 stl. 220 till 350.

Nedladdningar och dokument

Lämpliga produkter

Reservdelar