• Från och med den 1/5 2025 kommer vi att byta plattform till shop.ravema.se. Läs mer

Stegback Mobil, För typ: 160

Art-nr.: 361450 160
Pris per 1 st.
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader
Individuella priser för företagskunder efter inloggning.
på begäran
I lager
8 styck i lager

Välj variant av artikel och antal

För typ Pris per 1 st. (inkl. moms)

Tillgänglighet

Lägg till i önskelistan

Dela den här produkten

eller kopiera den här länken

Produktdetaljer

Tekniska data

backbredd b 160 mm
backhöjd h 50 mm
Höjd h1 25 mm
backlängd l 114 mm
Längd l1 64 mm
passar färgkod TC; LC; NC8; Titan2/TitanSense; HOLEX NC
Produktslag Skruvstycksbackar

Identifiering och klassificering

Artikelnummer 361450 160
EAN/GTIN 4250364403382
Tillverkarens nummer 6921924002731
Tillverkare/ansvarig person ALLMATIC-Jakob Spannsysteme GmbH, Jägermühle 10, 87647 UNTERTHINGAU, Deutschland, www.allmatic.de

Benämning

Utförande:

Rörlig back.
Storlek 90, 125 och 160 med klick-snabbytessystem, för nr 361440 endast i storlek 90 och 125.

Användningsdata:

För uppspänning av arbetsstycken som är förbearbetade till parallellitet. Gänga M10 och M6 för infästning av utanpåbackar med klicksnabbytessystem för klicklister och backar.
Fäste för höjdanslag på höga sidan eller låga sidan (nr 361950; 361960; 361970).

Material:

Härdat stål, slipade ytor.

Passar till:

Alla typer av TC, LC, Garant-NC, Titan och tidigare utförande NC.

Leveransinnehåll:

Inklusive monteringsskruvar. 1 stegback.