{{ name }}
Art-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikelnummer:
EAN/GTIN:
Tillverkarens nummer:
Kat. Nr.:
| backbredd b | 124,4 mm | |
| backhöjd h | 39,5 mm | |
| Höjd h1 | 20 mm | |
| backlängd l | 87 mm | |
| Längd l1 | 42 mm | |
| För typ | 125 | |
| passar färgkod | Duo Plus; HOLEX NC | |
| Produktslag | Skruvstycksbackar |
| Artikelnummer | 361440 125 | |
| EAN/GTIN | 4250364400978 | |
| Tillverkarens nummer | 6921484006731 | |
| Tillverkare/ansvarig person | ALLMATIC-Jakob Spannsysteme GmbH, Jägermühle 10, 87647 UNTERTHINGAU, Deutschland, www.allmatic.de |