• Från och med den 1/5 2025 kommer vi att byta plattform till shop.ravema.se. Läs mer

Adapterback Mobil, För typ: 125

Art-nr.: 361600 125
Pris per 1 st.
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader
Individuella priser för företagskunder efter inloggning.
på begäran
Levereras senare
0 styck i lager

Välj variant av artikel och antal

För typ Pris per 1 st. (inkl. moms)

Tillgänglighet

Lägg till i önskelistan

Dela den här produkten

eller kopiera den här länken

Produktdetaljer

Tekniska data

För typ 125
backbredd b 126 mm
backhöjd h 58 mm
Höjd h1 20 mm
backlängd l 80 mm
Längd l1 32 mm
passar färgkod TC; HiPo; LC; LC-GARANT; Titan; Titan2/TitanSense; Duo Plus; LCV125G; NC8; HOLEX NC
Produktslag Skruvstycksbackar

Identifiering och klassificering

Artikelnummer 361600 125
EAN/GTIN 4250364400879
Tillverkarens nummer 6921284011231
Tillverkare/ansvarig person ALLMATIC-Jakob Spannsysteme GmbH, Jägermühle 10, 87647 UNTERTHINGAU, Deutschland, www.allmatic.de

Benämning

Utförande:

Rörlig back.

Användningsdata:

  • För montering av befintliga eller egentillverkade backar.
  • För montering av alla högtrycksbackar nr 362390 till 362600.

Material:

Härdat stål, slipade ytor.

Passar till:

NC8, Garant-NC, Titan.

Leveransinnehåll:

Inklusive monteringsskruvar.